Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10881
Cod. Produttore
10881
Cod. EAN
8015466128573

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 2x18 LED L1194
Lampada da parete LED 2x18W con design compatto e moderno, ideale per l'illuminazione efficiente di ambienti interni. Dotata di tecnologia LED a basso consumo energetico, garantisce una luce uniforme e duratura. Il corpo è progettato per un facile montaggio a parete, offrendo praticità e versatilità nell'installazione. Questa soluzione luminosa combina funzionalità e risparmio energetico, adatta a diversi contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR 2x18 LED L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5001 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x18W design compatto per illuminazione interna efficiente