Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10747
Cod. Produttore
10747
Cod. EAN
8015466128405

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED DI 2x15W 2MG L1590
Travetta LED da 2x15W con una lunghezza di 1590 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per installazioni a sospensione a pendolo, offre una soluzione moderna e funzionale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano risparmio energetico e lunga durata, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED DI 2x15W 2MG L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3958 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Travetta LED 2x15W 1590mm sospensione pendolo illuminazione professionale efficiente