Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6730
Cod. Produttore
6730
Cod. EAN
8015466147451

Informazioni di prodotto

3F HD100R WH 26/840 DALI FDP L1482
Lampada a LED 3F6730 con tecnologia DALI per un controllo intelligente dell’illuminazione. Modello HD100R WH con temperatura colore di 4000K (840), che offre una luce bianca neutra ideale per ambienti lavorativi e commerciali. Progettata per garantire un’efficienza energetica elevata e una lunga durata, questa lampada assicura prestazioni affidabili e una resa luminosa uniforme. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici installazioni elettriche, contribuendo a creare ambienti confortevoli e ben illuminati. Descrizione del produttore: La 3F HD100R WH 26/840 DALI FDP L1482 è una soluzione avanzata nel campo dell'illuminazione elettrica, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso della luce, rendendola ideale per ambienti commerciali e residenziali dove la flessibilità e la personalizzazione sono fondamentali. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua compatibilità con i sistemi di controllo DALI offre la possibilità di gestire l'illuminazione in modo intelligente, ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'esperienza visiva. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendo questo prodotto non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

lunghezza

1482 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3085 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 3F HD100R WH 26/840 DALI luce bianca neutra 4000K controllo intelligente per ambienti lavorativi e commerciali