› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

PLAFONIERA LED 24W QUADRA CCT IP54 ILLUMINAZIONE TECNICA

Cod. Rexel ARTQ33
Cod. Produttore TQ33
Cod. EAN 8013202016160

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tipo luce: LED
  • Forma: Quadra
  • CCT: Cambiabilità
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: ARTQ33
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Plafoniera

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED quadrata da 24 watt con temperatura colore regolabile (CCT) e grado di protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. Offre un'illuminazione efficiente e versatile grazie alla possibilità di adattare la tonalità della luce alle diverse esigenze, garantendo comfort visivo e risparmio energetico. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: PLAF. LED 24W QUADRA CAMBIATONALITADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PLAFONIERA LED 24W QUADRA CCT IP54 ILLUMINAZIONE TECNICA
€ 55,85 x 1 pz.
(pz.)