› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED 18W Quadra CCT IP54 per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel ARTQ28
Cod. Produttore TQ28
Cod. EAN 8013202016139

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Forma: Quadrata
  • Colore luce: Cambiabile (CCT)
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Risparmio energetico: Notevole
  • Serie: ARTQ28

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED quadrata da 18 watt con temperatura colore regolabile (CCT) e grado di protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione efficiente e resistente all'acqua e alla polvere. Questa plafoniera garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, con un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni elettriche. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione di spazi commerciali, industriali e residenziali. Descrizione del produttore: PLAF. LED 18W QUADRA CAMBIATONALITALe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Plafoniera LED 18W Quadra CCT IP54 per ambienti industriali e terziari
€ 47,67 x 1 pz.
(pz.)