Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58591
Cod. Produttore
58591
Cod. EAN
8015466149448

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x24W/830 EP L1270
Lampada LED 3F LINDA da 24 watt con emissione luminosa calda 830, progettata per un'efficienza energetica ottimale e un'illuminazione uniforme. Il modello è adatto per il montaggio a parete, garantendo una facile installazione in ambienti interni. La lunghezza di 1270 mm consente una distribuzione della luce ampia e uniforme, ideale per spazi che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendo questa lampada una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x24W/830 EP L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3640 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 24W 830 luce calda 1270mm montaggio parete interni