Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10856
Cod. Produttore
10856
Cod. EAN
8015466135045

Informazioni di prodotto

P 202x24W LED SP IP54 196x1231
Lampada LED a plafone con protezione IP54, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 24 watt e una temperatura di colore di 202X, garantendo un'illuminazione uniforme e duratura. Le dimensioni compatte di 196x1231 mm la rendono adatta per installazioni in spazi diversi, combinando praticità e prestazioni elevate. Progettata per applicazioni elettriche, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e al design funzionale. Descrizione del produttore: Plafoniera P 202x24W LED SP IP54 196x1232. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

196 mm

lunghezza

1231 mm

altezza/profondità

82 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6567 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 24W IP54 resistente polvere e spruzzi dimensioni compatte 196x1231 mm per ambienti interni ed esterni