Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58584
Cod. Produttore
58584
Cod. EAN
8015466143910

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x24W/865 L1270
Lampada LED da incasso modello 3F LINDA con potenza di 24 watt e temperatura di colore 6500K, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per il montaggio a parete, offre un design compatto con lunghezza di 1270 mm, perfetta per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. Questa soluzione luminosa garantisce un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti, mantenendo un'illuminazione brillante e naturale adatta a diversi contesti elettrici e commerciali. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x24W/865 L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3777 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 24W 6500K 1270mm illuminazione efficiente ambienti commerciali