Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58713
Cod. Produttore
58713
Cod. EAN
8015466122656

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x24W ENP L1270
La plafoniera 3F LINDA LED 1X24W ENP L1270 è una soluzione di illuminazione a LED efficiente e moderna, progettata per il montaggio a parete. Con una potenza di 24 watt, garantisce un'illuminazione luminosa e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. Il design compatto e lineare si adatta facilmente a diverse applicazioni elettriche, offrendo un'installazione semplice e sicura. Questo apparecchio è pensato per ottimizzare il consumo energetico mantenendo elevate prestazioni luminose. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x24W ENP L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

544 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 24W 3F Linda ENP L1270 illuminazione interna efficiente design compatto