Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11481
Cod. Produttore
11481
Cod. EAN
8015466135274

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 1x22W DALI 2MG L1590
Travetta LED da 22 watt con sistema di controllo DALI, progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Il corpo illuminante è ideale per il montaggio a soffitto, garantendo una distribuzione uniforme della luce. Questo apparecchio combina tecnologia LED avanzata con un design compatto, offrendo risparmio energetico e lunga durata. Perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità superiore. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x22W DALI 2MG L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

24,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3168 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 22W DALI montaggio soffitto design compatto risparmio energetico