Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10877
Cod. Produttore
10877
Cod. EAN
8015466128535

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 1x22 LED L1489
Apparecchio LED compatto e funzionale, progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e illuminazione di qualità. Dotato di un modulo LED da 22 watt, garantisce una luce uniforme e duratura, con un design compatto che facilita l’installazione in spazi ridotti. La struttura è robusta e adatta a contesti industriali o civili, assicurando affidabilità e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR 1x22 LED L1490. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

24,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3126 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 22W compatta 3F Zeta DR montaggio parete per uso industriale e civile