Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184115100
Cod. Produttore
184115100
Cod. EAN
8029564507086

Informazioni di prodotto

PLAF.LED IP65 D22 20W BIANCO FRED

Documentazione tecnica

Plafoniera LED con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Offre una potenza di 20 watt e una luce bianca fredda, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto con diametro di 22 cm la rende adatta a diverse installazioni, combinando funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera a LED IP65 di forma circolare, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti.

Produttore

Plafoniera LED 20W IP65 diametro 22 cm bianco freddo per interni ed esterni