Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30737
Cod. Produttore
30737
Cod. EAN
8015466143064

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/840 EP UGR
La lampada 3F RENO 200 WH 2000/840 EP UGR è un apparecchio di illuminazione progettato per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La tonalità di luce 840 assicura una resa cromatica naturale e confortevole, ideale per spazi lavorativi o commerciali. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diversi contesti, mentre il sistema EP UGR contribuisce a ridurre l'abbagliamento, migliorando il comfort visivo. Questo prodotto è adatto per chi cerca soluzioni di illuminazione professionali con prestazioni elevate e consumi contenuti. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 200 WH 2000/840 EP UGR è un'illuminazione di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti lavorativi e commerciali. La sua finitura bianca elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre il design moderno e funzionale lo rende una scelta ideale per ogni esigenza di illuminazione. Scopri la potenza e l'affidabilità di questo prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2411 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada illuminazione interna 3F RENO 200 WH 2000/840 EP UGR riduzione abbagliamento ambienti lavorativi e commerciali