Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10592
Cod. Produttore
10592
Cod. EAN
8015466139692

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR UGR 1x24 LED L1194
Lampada LED da incasso 1x24W con design compatto e moderno, ideale per installazioni a parete. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme grazie alla tecnologia LED integrata, garantendo risparmio energetico e lunga durata. La struttura è progettata per un montaggio semplice e sicuro, adatta a diversi ambienti interni. Perfetta per applicazioni che richiedono una luce diretta e di alta qualità, combinando funzionalità ed estetica in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR UGR 1x24 LED L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2786 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 1x24W 3F Zeta DR UGR design compatto per interni risparmio energetico