Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11528
Cod. Produttore
11528
Cod. EAN
8015466139838

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 1x24W LGS L1290
La travetta LED 3F11528 è una soluzione efficiente per l'illuminazione a soffitto, progettata con un design compatto e funzionale. Dotata di un modulo LED da 24W, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e sicuro a soffitto, rendendola adatta sia per uso residenziale che commerciale. Questo prodotto rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un apparecchio di illuminazione moderno e performante nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x24W LGS L1291. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1290 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3022 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 3F 24W design compatto illuminazione soffitto residenziale commerciale