Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58589
Cod. Produttore
58589
Cod. EAN
8015466122571

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x24W EP L1270
Lampada LED 3F LINDA da 24 watt con emissione luminosa efficiente e design compatto, ideale per montaggio a parete. Offre un’illuminazione omogenea e a basso consumo energetico, perfetta per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione durature e di qualità. La struttura è progettata per garantire facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x24W EP L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3914 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 24W design compatto illuminazione a parete risparmio energetico