Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10732
Cod. Produttore
10732
Cod. EAN
8015466128184

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 1x22W OP L1590
La travetta LED 3F10732 da 22W con lunghezza di 1590 mm è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni a soffitto. Questo apparecchio elettrico garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, ottimizzando il consumo energetico grazie alla tecnologia LED avanzata. La struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a diversi ambienti, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. Perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x22W OP L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

24,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2920 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 22W 1590mm illuminazione soffitto alta efficienza settore elettrico