Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58705
Cod. Produttore
58705
Cod. EAN
8015466122649

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x12W ENP LA L660
Lampada a LED 3F LINDA con potenza di 12 watt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per installazioni a parete, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità grazie alla tecnologia LED integrata. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a diversi ambienti, assicurando risparmio energetico e basse emissioni di calore. Perfetta per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x12W ENP LA L660. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

543 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F LINDA 12W compatta risparmio energetico per installazioni a parete