› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED 18W tonda CCT IP54 per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel ARTT28
Cod. Produttore TT28
Cod. EAN 8013202016030

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Forma: Tonda
  • Temperatura colore: CCT Cambiabile
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: ARTT28
  • Installazione: Stagna

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED tonda da 18 watt con temperatura colore regolabile (CCT) e grado di protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono resistenza a polvere e acqua. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e versatile, con un design compatto e moderno, adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione di spazi residenziali, commerciali e industriali. Descrizione del produttore: PLAF. LED 18W TONDA CAMBIATONALITALe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Plafoniera LED 18W tonda CCT IP54 per ambienti industriali e terziari
€ 47,67 x 1 pz.
(pz.)