Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58912
Cod. Produttore
58912
Cod. EAN
8015466139494

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 LED 150 DALI CR MEDIO
Interruttore elettronico 3F LEM con indicatore LED a tre livelli, progettato per un montaggio a parete. Dotato di tecnologia DALI per un controllo preciso dell’illuminazione, garantisce una regolazione uniforme e affidabile della luce. Il design medio assicura una perfetta integrazione in ambienti elettrici moderni, offrendo funzionalità avanzate e facilità d’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza e controllo intelligente dell’illuminazione. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 LED 150 DALI CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

169 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25646 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Interruttore elettronico 3F LEM 3 LED DALI controllo luce montaggio parete medio