Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56349
Cod. Produttore
56349
Cod. EAN
8015466129341

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 150W DALI CR SP
Lampada LED da 150 watt con controllo DALI, progettata per un’efficiente illuminazione a soffitto. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione potente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono alta luminosità e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotti consumi, mentre il sistema di regolazione DALI permette un controllo preciso dell’intensità luminosa. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse installazioni, offrendo una soluzione affidabile per esigenze professionali di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 150W DALI CR SP. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

163 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20844 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 150W DALI controllo intensità illuminazione soffitto alta efficienza