Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56335
Cod. Produttore
56335
Cod. EAN
8015466129303

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 150W DALI CR VT
Lampada LED da 150 watt con controllo DALI integrato, progettata per un’efficiente illuminazione a soffitto. La tecnologia LED garantisce un’illuminazione brillante e a risparmio energetico, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e sicura, ottimizzando gli spazi senza rinunciare alla potenza luminosa. Adatta per applicazioni professionali dove è richiesta una gestione avanzata della luce tramite il sistema DALI, assicurando comfort visivo e flessibilità operativa. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 150W DALI CR VT. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

163 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22234 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 150W DALI controllo digitale illuminazione soffitto ambienti professionali