Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56340
Cod. Produttore
56340
Cod. EAN
8015466126586

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 150W CR VS
Lampada LED da 150 watt progettata per un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni a soffitto. Offre un'elevata resa luminosa con un consumo energetico contenuto, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La struttura è robusta e adatta a un montaggio sicuro, assicurando affidabilità e facilità di installazione. Questo prodotto combina tecnologia avanzata LED con un design funzionale per soddisfare le esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 150W CR VS. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

163 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20415 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 150W 3F CUB alta efficienza per ambienti industriali e commerciali