Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56347
Cod. Produttore
56347
Cod. EAN
8015466126609

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 150W CR SP
Lampada LED da 150 watt con design compatto ideale per installazioni a soffitto. Offre un'illuminazione potente e uniforme, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per ambienti interni che richiedono una luce intensa e affidabile, questa lampada è caratterizzata da un corpo robusto e materiali di alta qualità per garantire resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 150W CR SP. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

163 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20844 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 150W design compatto alta efficienza per ambienti interni