Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30419
Cod. Produttore
30419
Cod. EAN
8015466148656

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 1500/840 EP UGR
3F RENO 150 WH è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale e performante, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. La sigla 1500/840 indica una potenza e una temperatura colore ottimizzate per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole, mentre la tecnologia EP UGR assicura un controllo dell'abbagliamento per un ambiente visivamente piacevole e sicuro. La finitura bianca (WH) conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Questo prodotto è pensato per offrire affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 150 WH 1500/840 EP UGR è un'illuminazione di alta qualità progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando una lunga vita utile. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per uso commerciale e residenziale. Con una potenza di 1500 lumen, offre una luminosità ottimale, mentre il suo profilo sottile consente un'installazione discreta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1756 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 1500 lumen 840 luce naturale EP UGR controllo abbagliamento bianco uso commerciale e residenziale