Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58889
Cod. Produttore
58889
Cod. EAN
8015466138572

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 LED 150 CR CONC
Il prodotto 3F58889 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e compatta. Dotato di tecnologia LED con una potenza di 150 lumen, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura concava favorisce una distribuzione ottimale della luce, rendendolo adatto a diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano, rappresentando una scelta funzionale per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 LED 150 CR CONC. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

169 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25700 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 3 LED 150 lumen struttura concava per montaggio a parete uso professionale