Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58978
Cod. Produttore
58978
Cod. EAN
8015466138831

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3F LEM 2 HO
  • Tecnologia LED: 140 W
  • Controllo: DALI
  • Design: Innovativo
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Plafoniera
  • Colore luce: CRI elevato
  • Risparmio: Energetico
Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un sistema LED con tecnologia DALI che garantisce un'illuminazione efficiente e regolabile. La presenza di due punti luce (2 HO) e una potenza luminosa di 140 lumen assicurano un'illuminazione intensa e uniforme. Il design compatto e la finitura in colore chiaro lo rendono ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una soluzione di illuminazione moderna e funzionale, con un controllo digitale preciso per ottimizzare il consumo energetico e migliorare il comfort visivo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR CONC. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

21401 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 2 HO 140 lumen DALI controllo digitale interni