Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58549
Cod. Produttore
58549
Cod. EAN
8015466152769

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x12W DALI L660
Lampada LED da parete con potenza di 12W, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per un’illuminazione efficiente e duratura, offre una luce luminosa e uniforme con una temperatura colore di 6600K, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione chiara e funzionale. La sua struttura compatta e il design moderno la rendono perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo risparmio energetico e facilità di installazione grazie al montaggio a parete. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x12W DALI L660. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1918 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 12W DALI 6600K design compatto per illuminazione residenziale e commerciale