Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21256
Cod. Produttore
21256
Cod. EAN
8015466125695

Informazioni di prodotto

L 323x10W LED DALI SP 596x596
Lampada LED a pannello da incasso con potenza di 10 watt e dimensioni 596x596 mm, dotata di tecnologia DALI per un controllo avanzato dell’illuminazione. Il modello 3F21256 offre una luce uniforme e ad alta efficienza energetica, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione moderna e performante. La struttura sottile e il design compatto permettono un’installazione facile e discreta, garantendo al contempo una lunga durata e un’elevata resa luminosa. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W LED DALI SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4163 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W DALI pannello 596x596 mm incasso alta efficienza ambienti professionali