Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21262
Cod. Produttore
21262
Cod. EAN
8015466125732

Informazioni di prodotto

L 323x10W LED EP SP 596x596
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni di 596x596 mm e potenza di 10 watt. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e efficiente, è ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico. Il design sottile con lunghezza di 323 mm consente un'installazione semplice e discreta in controsoffitti standard, offrendo una luce brillante e di qualità superiore. Questa lampada rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W LED EP SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4163 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W 596x596 mm incasso controsoffitto illuminazione professionale risparmio energia