Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22705
Cod. Produttore
22705
Cod. EAN
8015466148168

Informazioni di prodotto

L 323x10W/940 LED EP SP 596x596
Lampada LED a pannello con dimensioni 596x596 mm, potenza di 10 watt e temperatura colore 4000K (luce neutra). Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica, è ideale per ambienti interni come uffici e spazi commerciali. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotti consumi, mentre il design sottile facilita l'installazione a incasso in controsoffitti standard da 600x600 mm. Questa soluzione luminosa combina prestazioni elevate e risparmio energetico, offrendo un'illuminazione di qualità con un basso impatto ambientale. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W/940 LED EP SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3330 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W 4000K 596x596 mm per uffici e spazi commerciali alta efficienza