Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56332
Cod. Produttore
56332
Cod. EAN
8015466129297

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 100W DALI CR VT
Lampada LED da 100 watt con tecnologia DALI per un controllo intelligente dell’illuminazione. Progettata per il montaggio a soffitto, offre un’illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti professionali e commerciali. La sua struttura compatta e funzionale garantisce una facile installazione e una lunga durata nel tempo, assicurando risparmio energetico e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 100W DALI CR VT. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14957 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 100W DALI alta efficienza montaggio soffitto ambienti professionali