› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED 3F LEM 2 100W DALI controllo digitale montaggio parete luce media ambienti professionali

Cod. Rexel 3F58911
Cod. Produttore 58911
Cod. EAN 8015466139487

Informazioni principali

  • Serie: 3F LEM
  • Tecnologia: LED
  • Potenza: 100 W
  • Dimmer: DALI
  • Indice resa cromatica: CR medio
  • Tipo: Plafoniera
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Lampada LED 3F58911 con potenza di 100 watt, dotata di tecnologia DALI per un controllo digitale efficiente dell’illuminazione. Progettata per il montaggio a parete, offre una luce mediamente intensa ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione affidabile e regolabile. Questo apparecchio unisce efficienza energetica e durata, garantendo prestazioni elevate e un’installazione semplice e sicura. La sua tecnologia avanzata assicura un’illuminazione uniforme e confortevole, adatta a molteplici applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 2 LED 100 DALI CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17097 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Plafoniera LED 3F LEM 2 100W DALI controllo digitale montaggio parete luce media ambienti professionali