Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56330
Cod. Produttore
56330
Cod. EAN
8015466126555

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 100W CR VT
Lampada LED da 100 watt con design compatto e moderno, ideale per installazione a soffitto. Offre un'illuminazione potente e uniforme, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per ambienti che richiedono una luce brillante e affidabile, combina tecnologia avanzata e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 100W CR VT. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14957 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 100W design compatto per illuminazione soffitto alta efficienza