Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
CM49PLA110
Cod. Produttore
49PLA110
Cod. EAN
8023903303490

Informazioni di prodotto

Plafoniera incasso metallica sistemi emergenza/evacuazione, altoparlante 165mm, connettore WAGO, fusibile termico, EN54-24
Descrizione del produttore: La plafoniera ad incasso Art. 49PLA110, e caratterizzata da un corpo in materiale metallico con verniciatura a polvere di colore bianco. E' dotata di altoparlante full-range da 165mm e trasformatore da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (10 / 5 / 2.5 W). Plafoniera di design progettata per installazioni discrete e con un minimo impatto visivo, in grado di integrarsi elegantemente in ogni tipologia di ambiente. Montaggio rapido e veloce grazie al connettore a pressione "WAGO" e ai robusti fermi a molla provvisti di cappucci protettivi, e inoltre dotata di calotta ignifuga con boccole in gomma per predisposizione passaggio cavi e fusibile termico di protezione. Progettata e costruita per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN 54-24.

colore

Bianco

altezza

104 mm

diametro

220 mm

capacità di carico nominale

10 W

regolazione del volume

sistema attivo

grado di protezione (IP)

IP21

adatto per montaggio a incasso

Altoparlante fisso

frequenza

56 ... 18000 Hz

impedenza

1000 ... 4000 Ohm

Produttore

Plafoniera incasso metallica sistemi emergenza/evacuazione, altoparlante 165mm, connettore WAGO, fusibile termico, EN54-24