Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4320
Cod. Produttore
4320
Cod. EAN
8002219717597

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e costi sul cantiere.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Staffa rapida a incastro per montaggio versatile
  • Sistema universale di fissaggio a scomparsa
  • Design compatto e pulito per facilità di posizionamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata luminosità e uniformità del pittogramma
  • Affidabilità e funzionalità garantite
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia avanzata

Documentazione tecnica

Una linea di nuovi prodotti per segnaletica di sicurezza caratterizzata da funzionalità e versatilità con dimensioni veramente ridotte ed un design pulito ed elegante grazie all’innovativo sistema universale di fissaggio a scomparsa. Il comune denominatore è la semplicità funzionale sia per quanto riguarda l’installazione che l’affidabilità. Il progetto prevede una staffa rapida a incastro installabile lateralmente, posteriormente o superiormente, per soddisfare con un solo apparecchio tutte le esigenze di segnaletica di sicurezza. La luminosità e l’uniformità del pittogramma sono ai vertici della categoria.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

su un lato/due lati

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.5

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

155 mm

altezza/profondità

30 mm

lunghezza

299 mm

Produttore

Plafoniera d'emergenza UpLed Exit SA 1/2/3H