Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52946
Cod. Produttore
52946
Cod. EAN
8015466137438

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 931x25 AMPIO VS L655
La scatola elettrica modello BETA 235 LED 931X25 è progettata per il montaggio a parete, offrendo una soluzione ampia e versatile per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Il design funzionale consente un facile accesso e una gestione efficiente dei componenti elettrici al suo interno, rendendola ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e praticità. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 931x25 AMPIO VS L655. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

27,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3372 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 931x25 ampio fascio luminoso alta efficienza ambienti interni