Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52930
Cod. Produttore
52930
Cod. EAN
8015466137360

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x20 AMPIO L655
Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un ampio corpo illuminante LED con dimensioni di 752x20 mm e una lunghezza di 655 mm. Progettato per il montaggio a parete, offre una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione, garantendo un'illuminazione uniforme e potente grazie alla tecnologia LED integrata. La struttura è robusta e adatta a installazioni in ambienti che richiedono una luce ampia e ben distribuita. Questo apparecchio unisce funzionalità e design per soddisfare le esigenze di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x20 AMPIO L655. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

140 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6247 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 752x20 mm luce ampia montaggio parete uso professionale