Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52512
Cod. Produttore
52512
Cod. EAN
8015466136318

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x55 CONC VT L1565
La BETA 235 LED è una plafoniera da parete caratterizzata da un design compatto con dimensioni di 762x55 mm. Dotata di tecnologia LED, garantisce un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. La struttura è concepita per un facile montaggio a parete, offrendo praticità nell’installazione e un’ottima integrazione estetica. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione luminosa affidabile e moderna. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 762x55 CONC VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16375 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 762x55 mm design compatto montaggio parete alta efficienza illuminazione uniforme