Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52786
Cod. Produttore
52786
Cod. EAN
8015466136813

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 921x60 AMPIO L1565
BETA 235 LED 921X60 è una soluzione di illuminazione a LED progettata per il montaggio a parete, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione ampia e uniforme. Con una lunghezza di 1565 mm, questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, adatta a spazi industriali o commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita operativa, rendendo il prodotto una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 921x60 AMPIO L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9103 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 1565mm illuminazione ampia parete industriale commerciale risparmio energia