Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52783
Cod. Produttore
52783
Cod. EAN
8015466136790

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 922x50 AMPIO L1565
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione LED adatto per il montaggio a parete, caratterizzato da una struttura ampia e lineare con dimensioni di 1565 mm. La tecnologia LED garantisce un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. La sua configurazione consente un’installazione semplice e sicura, rendendolo una soluzione versatile per diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 922x50 AMPIO L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

101 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14290 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 1565 mm ampia luce uniforme montaggio parete