Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52561
Cod. Produttore
52561
Cod. EAN
8015466132648

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x55 DALI MEDIO VT L1565
La lampada BETA 235 LED 762X55 DALI MEDIO VT L è una soluzione di illuminazione avanzata ideale per applicazioni a parete, caratterizzata da un design compatto e moderno. Dotata di tecnologia LED, garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata operativa. Il sistema DALI integrato permette un controllo preciso della luminosità, adattandosi facilmente a diverse esigenze ambientali. La struttura è progettata per un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo prodotto perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 762x55 DALI MEDIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16580 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 762x55 DALI medio controllo luminosità montaggio parete alta efficienza