Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52769
Cod. Produttore
52769
Cod. EAN
8015466136738

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x55 AMPIO VT L1565
BETA 235 LED 762X55 AMPIO VT L1565 è una soluzione elettrica progettata per il montaggio a parete, ideale per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo prodotto si distingue per la sua ampia superficie luminosa e la tecnologia LED, che assicura un basso consumo energetico e una lunga durata. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo un'installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 762x55 AMPIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16375 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 762x55 mm ampia superficie luce risparmio energetico montaggio parete