Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52526
Cod. Produttore
52526
Cod. EAN
8015466136448

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x45 CONC VT L1265
La scatola elettrica Beta 235 LED è progettata per il montaggio a parete, offrendo una soluzione robusta e funzionale per l’installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 762x45 mm la rendono adatta a spazi ridotti, mentre la finitura concava assicura un aspetto elegante e moderno. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 762x45 CONC VT L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13103 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 762x45 mm design concavo alta efficienza illuminazione interna