Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52562
Cod. Produttore
52562
Cod. EAN
8015466136516

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 761x60 DALI MEDIO VT L1565
Il prodotto BETA 235 LED 761X60 DALI MEDIO VT L è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche moderne. Dotato di tecnologia DALI, consente un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, migliorando l'efficienza energetica e il comfort visivo. La struttura è adatta per il montaggio a parete, garantendo facilità di installazione e versatilità d’uso in diversi ambienti. Questo apparecchio si distingue per l’affidabilità e la qualità della luce emessa, rendendolo ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e regolabile. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 761x60 DALI MEDIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9445 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 761x60 DALI medio controllo luminosità montaggio parete