Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52518
Cod. Produttore
52518
Cod. EAN
8015466136370

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 751x60 DALI CONC L1565
La lampada BETA 235 LED con dimensioni 751x60 mm è progettata per un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni a parete grazie alla sua compatibilità di montaggio. Dotata di tecnologia LED e controllo DALI, offre un'illuminazione regolabile e a basso consumo energetico, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. Il design compatto e lineare la rende adatta a diversi ambienti, assicurando un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 751x60 DALI CONC L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9155 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera Beta 235 LED 751x60 mm DALI illuminazione regolabile parete design compatto