Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10894
Cod. Produttore
10894
Cod. EAN
8015466128634

Informazioni di prodotto

3F Zeta L 15 LED L605
3F ZETA L 15 LED L605 è un apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per soluzioni di illuminazione con tecnologia LED. Questo prodotto unisce efficienza energetica e design funzionale, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in diversi ambienti, offrendo una luce di qualità ottimale per applicazioni residenziali e commerciali. La compatibilità con il montaggio a parete lo rende versatile e pratico per installazioni rapide e sicure. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta L 15 LED L606. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

605 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

16,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2749 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta L 15 L605 montaggio a parete efficienza energetica uso residenziale e commerciale