Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10878
Cod. Produttore
10878
Cod. EAN
8015466128542

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 1x18 LED L1194
Lampada LED lineare da 18 watt con lunghezza di 1194 mm, progettata per il montaggio a parete. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione funzionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR 1x18 LED L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2500 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 18W 1194mm montaggio parete illuminazione interna efficiente