Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10926
Cod. Produttore
10926
Cod. EAN
8015466140070

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3F
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 48 W
  • Tipo LED: DALI
  • Dimensioni: L1480 mm
  • Colore: Bianco
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Plafoniera
Lampada a sospensione 3F Mirella bianca con dimensioni di 40+8 cm, dotata di tecnologia DALI per un controllo luminoso avanzato. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e moderna, è ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione a sospensione di design. La struttura bianca si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un prodotto funzionale e dal look contemporaneo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Mirella WH DI 40+8 DALI SP L1481. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

112 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

91 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

58 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5849 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F Mirella WH 40+8 cm tecnologia DALI illuminazione efficiente ambienti interni