Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10921
Cod. Produttore
10921
Cod. EAN
8015466139234

Informazioni di prodotto

3F Mirella WH 60 SP L2200
La lampada 3F10921 modello Mirella è progettata per un'illuminazione a sospensione a pendolo, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. Con una lunghezza di 2200 mm, offre un'ampia copertura luminosa, adatta a spazi ampi come uffici o locali commerciali. Il design bianco garantisce un aspetto pulito e moderno, integrandosi facilmente in diversi contesti d’arredo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e pensato per un’installazione semplice e sicura, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Mirella WH 60 SP L2201. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

112 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

2200 mm

altezza/profondità

91 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

66 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7112 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera sospensione 3F Mirella WH 60 SP L2200 bianca 2200 mm alta efficienza uffici locali commerciali